Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL R-CAD-KIT Suport și feronerie pentru roți | AG7XWQ

VESTIL R-CAD-KIT Suport și feronerie pentru ridicarea roții

În stoc
Articol: AG7XWQ Model: R-CAD-KIT

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€163.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu portabil pentru ridicarea roților
Adâncimea suportului1 5 / 8 "
CuloriGalben
Adâncime2 3 / 8 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime2 3 / 8 "
Lungime1 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)4.13
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL R-CAD-KIT Suport și feronerie pentru ridicarea roții
€163.52 /unitate