VESTIL RHCB-12A Furtun din aluminiu/cauciuc/Punt de cablu 2400 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XZF Model: RHCB-12A

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€237.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Capacitate2400 lbs.
CuloriNegru
Adâncime32 5 / 8 "
Înălţime3 4 / 5 "
Lungime32 5 / 8 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere2 7 / 8 "
Lățimea de deschidere3"
Înălțime utilă3 1 / 2 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)82.87
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4016996050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLățimea de deschiderePreț
VESTIL RHCB-12 Furtun din cauciuc turnat/punte de cablu, 2400 lb. Capacitate | AG7XZE RHCB-123 1 / 2 "3 1 / 2 "€171.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RHCB-12A Furtun din aluminiu/cauciuc/Punt de cablu 2400 lb. Capacitate
€237.15 /unitate