VESTIL RSH-120-EF-A Capac mamă, dimensiune 35.25 inchi x 10.44 inci, feronerie asfalt

În stoc
Articol: AG7YCV Model: RSH-120-EF-A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€140.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de capăt feminin Speed ​​Bump
Capacitate60000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime10.43 "
Înălţime1.88 "
Lungime10.44 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de vârfuri3
Numărul de benzi1
Reduce viteza5 până la 10 mph
Dimensiunea vârfului1 / 2 "x 12 1 / 4"
Dimensiunea benzii6 ft.
Tip bandăBanda de butilic Roil
Lățimea benzii4"
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime35.25 "
Functioneaza cuRSH-120-EM-A, RSH-120-MA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)6.19
Lungimea navei (cm)26.51
Lățimea navei (cm)89.54
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț
VESTIL RSH-108-EF-A Capac mamă, dimensiune 23.5 inchi x 8.875 inci, feronerie pentru asfalt | AG7YCK RSH-108-EF-A40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€91.80
VESTIL RSH-108-EF-C Capac mamă, dimensiune 23.5 inchi x 8.875 inci, feronerie pentru beton | AG7YCL RSH-108-EF-C40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€70.85
VESTIL RSH-120-EF-C Capac mamă, dimensiune 35.25 inchi x 10.44 inci, feronerie pentru beton | AG7YCW RSH-120-EF-C60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "€128.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RSH-120-EF-A Capac mamă, dimensiune 35.25 inchi x 10.44 inci, feronerie asfalt
€140.13 /unitate