VESTIL Rampă pentru containere din oțel rezistentă SCR-84, dimensiune 98 inchi x 84 inci

Articol: AG7YMB Model: SCR-84
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,129.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de bordură
Capacitate15000 lbs.
Înălțime prăbușită8 9 / 16 "
Lungime restrânsă75 3 / 4 "
Lățimea restrânsă76 1 / 2 "
CuloriMaro
Tipul de margineConice
Înălțimea furcii3"
Centrul de buzunar al furcii21 3 / 4 "
Lățimea furcii8"
Înălţime4 1 / 4 "
Lungime98 1 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Lățimea rampei84 "
Tip de suprafațăDiamant
Lăţime88 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 378
Înălțimea navei (cm)11.11
Lungimea navei (cm)248.92
Lățimea navei (cm)224.79
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea rampeiLăţimePreț
VESTIL SCR-72 Rampă pentru containere din oțel rezistent, 98 inch x 76.5 inch | AG7YMA SCR-7272 "76 1 / 2 "€5,604.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Rampă pentru containere din oțel rezistentă SCR-84, dimensiune 98 inchi x 84 inci
€7,129.03 /unitate