VESTIL Rampă pentru containere din oțel rezistentă SCR-72, dimensiune 98 inchi x 76.5 inci

Articol: AG7YMA Model: SCR-72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,780.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de bordură
Capacitate15000 lbs.
Înălțime prăbușită8 9 / 16 "
Lungime restrânsă75 3 / 4 "
Lățimea restrânsă88 1 / 2 "
CuloriMaro
Tipul de margineConice
Înălțimea furcii3"
Centrul de buzunar al furcii21 3 / 4 "
Lățimea furcii8"
Înălţime4 1 / 4 "
Lungime98 1 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Lățimea rampei72 "
Tip de suprafațăDiamant
Lăţime76 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 427.5
Înălțimea navei (cm)11.11
Lungimea navei (cm)248.92
Lățimea navei (cm)194.31
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea rampeiLăţimePreț
VESTIL SCR-84 Rampă pentru containere din oțel rezistent, 98 inch x 84 inch | AG7YMB SCR-8484 "88 1 / 2 "€5,891.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Rampă pentru containere din oțel rezistentă SCR-72, dimensiune 98 inchi x 76.5 inci
€6,780.91 /unitate