Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SM-LB-25 Cauțiune inferioară suplimentară, dimensiune 4.25 x 4.5 x 17.5 inci | AG7YYH

VESTIL SM-LB-25 Cauțiune inferioară suplimentară, dimensiune 4.25 x 4.5 x 17.5 inci

În stoc
Element: AG7YYH Model: SM-LB-25
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
€214.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBail inferior de împrăștiere
Dimensiunea lanțului Max. Capacitate2"
CuloriGalben
Stilul conexiuniiConexiune directa
finalizareaPudră acoperită
Înălţime17.5 "
Lungime4.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime4.5 "
Functioneaza cuSBM-25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțului Max. CapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL SM-LB-40 Cauțiune inferioară suplimentară, dimensiune 4.5 x 5 x 11.25 inci | AG7YYJ SM-LB-402"11.25 "4.5 "5"€216.52
VESTIL SM-LB-80 Cauțiune inferioară suplimentară, Dimensiune 6 x 7 x 15.75 inci | AG7YYK SM-LB-804"15.75 "6"7"€218.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SM-LB-25 Cauțiune inferioară suplimentară, dimensiune 4.25 x 4.5 x 17.5 inci
€214.81 /unitate