VESTIL SU-C-10-12 Cantilever unic vertical, galvanizat, 10 picioare, braț de 12 inchi

În stoc
Articol: AG7ZTH Model: SU-C-10-12

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€687.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantilever Single Vertical
Lungimea brațului12 "
Stilul brațuluiMontanți unilaterali
Lungimea bazei25.375 "
Capacitate4600 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime21.75 "
AmenajăriSingur
Înălţime120.06 "
Capacitate de încărcare4600 lb.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea brațului utilizabilă12 "
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL SU-C-10-18 Cantilever unic vertical, galvanizat, 10 picioare, braț de 18 inchi | AG7ZTJ SU-C-10-1818 "3600 lbs.27.875 "120.06 "18 "€715.32
VESTIL SU-C-10-24 Cantilever unic vertical, galvanizat, 10 picioare, braț de 24 inchi | AG7ZTK SU-C-10-2424 "3200 lbs.33.8125 "120.06 "24 "€743.01
VESTIL SU-C-10-36 Cantilever unic vertical, galvanizat, 10 picioare, braț de 36 inch | AG7ZTL SU-C-10-3636 "2500 lbs.40.12 "120.06 "30 ", 36"€798.56
VESTIL SU-C-6-12 Cantilever unic vertical, galvanizat, 6 picioare, braț de 12 inchi | AG7ZTM SU-C-6-1212 "5500 lbs.21.75 "72.75 "12 "€604.38
VESTIL SU-C-6-18 Cantilever unic vertical, galvanizat, 6 picioare, braț de 18 inchi | AG7ZTN SU-C-6-1818 "4300 lbs.27.875 "72.75 "18 "€634.05
VESTIL SU-C-6-24 Cantilever unic vertical, galvanizat, 6 picioare, braț de 24 inchi | AG7ZTP SU-C-6-2424 "3800 lbs.33.8125 "72.75 "24 "€651.33
VESTIL SU-C-6-36 Cantilever unic vertical, galvanizat, 6 picioare, braț de 36 inch | AG7ZTT SU-C-6-3636 "3000 lbs.40.12 "72.75 "30 ", 36"€717.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SU-C-10-12 Cantilever unic vertical, galvanizat, 10 picioare, braț de 12 inchi
€687.57 /unitate