Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SW-BAR-PT Bară vopsită în W inch, dimensiune de 34.5 inci, diametru de 1.25 inci.

În stoc
Articol: AG7ZWB Model: SW-BAR-PT

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de troliu standard
Capacitate5 lbs.
CuloriNegru
Adâncime1.75 "
Înălţime38 "
IncludeSe potrivește cu lățime de curea de 4 inchi
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Metoda de montareCamion montat
Dia general.1 1 / 2 "
Lățimea curelei4"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL SW-BAR Multi Task W inch Bar, 34.5 inch size, 1.5 inch Dia. | AG7ZWA SW-BARSilver€65.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SW-BAR-PT Bară vopsită în W inch, dimensiune de 34.5 inci, diametru de 1.25 inci.
€69.04 /unitate