VESTIL TDT-50-LD-YELLOW Camion basculant, 1/2 iardă cubică, galben | AG8AEV

VESTIL TDT-50-LD-YELLOW Camion cu basculant, 1/2 iardă cubică, galben

În stoc
Post: AG8AEV Model: TDT-50-LD-GALBEN

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,075.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Capacitatea Bushel11 Bushel
Capacitate în busels11
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Tip rotorStem pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriGalben
Adâncime62 "
Înălţime35 "
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți4
Inălțime totală35 "
Lungime totală62 "
Lățimea totală28 "
Volum1/2 cu. yd.
Diametrul roții.10 "
Materialul roțiiCauciuc
Mărimea roții12" x 2 1/2", 5"x 1 1/4"
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roții.Caster Dia.Material de rotireLăţimeTip rotorCuloriAdâncimeÎnălţimePreț
VESTIL TDT-100-HD-BLACK Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, negru | AG8ADZ TDT-100-HD-NEGRU12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantNegru73 "43 "€1,542.03
RFQ
VESTIL TDT-100-HD-BLUE Camion prelungitor de mare capacitate, 1 yard cub, albastru | AG8AEA TDT-100-HD-ALBASTRU12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantAlbastru73 "43 "€1,542.03
RFQ
VESTIL TDT-100-HD-RED Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, roșu | AG8AEB TDT-100-HD-RED12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantRoșu73 "43 "€1,542.03
RFQ
VESTIL TDT-100-HD-YELLOW Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, galben | AG8AEC TDT-100-HD-GALBEN12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantGalben73 "43 "-
RFQ
VESTIL TDT-100-LD-BLACK Camion basculant, 1 iardă cubică, negru | AG8AED TDT-100-LD-NEGRU10 "4"fenolic32 "Stem pivotantNegru73 "42 "€953.51
RFQ
VESTIL TDT-100-LD-BLUE Camion basculant, 1 iardă cubică, albastru | AG8AEE TDT-100-LD-ALBASTRU10 "4"fenolic32 "Stem pivotantAlbastru73 "42 "€953.51
RFQ
VESTIL TDT-100-LD-RED Camion basculant, 1 iardă cubică, roșu | AG8AEF TDT-100-LD-RED10 "4"fenolic32 "Stem pivotantRoșu73 "42 "€953.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TDT-50-LD-YELLOW Camion cu basculant, 1/2 iardă cubică, galben
€1,075.62 /unitate