Trepied VESTIL TRI-AF cu picioare nereglabile, aluminiu | AG8AWN

VESTIL Trepied TRI-AF, cu picioare nereglabile, din aluminiu

Articol: AG8AWN Model: TRI-AF
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,818.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltrepied Stand
Înălțime reglabilă pentru picioareNu
Picioare reglabileNu
Tipul atașamentuluiȘurub cu ochi pivotant
Capacitate1,000 lbs.
Adâncime prăbușită16.25 "
Înălțime prăbușită132.5 "
Lățimea restrânsă17.25 "
CuloriSilver
Înălțimea ochiului104.5 "
Înălţime114 "
IncludeȘurub pivotant și lanț de siguranță
Tipul picioruluiFixed
Lungime109 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Raza de bază74 3 / 8 "
Max. Înălţime112 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime112 "
TipSuport de ridicare economic
Lăţime109 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)289.56
Lungimea navei (cm)276.86
Lățimea navei (cm)276.86
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimePicioare reglabileCuloriMin. Înălțimea ochiuluiÎnălțimea ochiuluiCapacitate de încărcareMaterialMax. Raza de bazăPreț
Trepied VESTIL TRI-AA cu picioare reglabile în înălțime, aluminiu | AG8AWM TRI-AA171.88 "DaSilver104.25 "-1000 lbs.Aluminiu74 7 / 8 "€3,877.19
RFQ
Trepied VESTIL TRI-SA cu picioare reglabile în înălțime, oțel | AG8AWP TRI-SA173.13 "DaAlbastru105 "-2000 lbs.Oţel73 5 / 8 "€2,121.88
RFQ
Trepied VESTIL TRI-SF cu picioare nereglabile, oțel | AG8AWQ TRI-SF115.13 "NuAlbastru-107.75 "2000 lbs.Oţel69 1 / 2 "€1,743.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Trepied TRI-AF, cu picioare nereglabile, din aluminiu
€3,818.31 /unitate