Trepied VESTIL TRI-SA cu picioare reglabile în înălțime, oțel | AG8AWP

VESTIL Trepied TRI-SA cu picioare reglabile în înălțime, oțel

În stoc
Articol: AG8AWP Model: TRI-SA

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,567.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltrepied Stand
Înălțime reglabilă pentru picioareDa
Picioare reglabileDa
Tipul atașamentuluiȘurub cu ochi pivotant
Capacitate2,000 lbs.
Adâncime prăbușită16.25 "
Înălțime prăbușită132.5 "
Lățimea restrânsă17.25 "
CuloriAlbastru
Înălţime114.5 "
Creșteri de ajustare a înălțimii6"
Înălțimea114 1/2 la 174 7/8 "
IncludeȘurub pivotant și lanț de siguranță
Lungime108.25 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Raza de bază73 5 / 8 "
Max. Înălțimea ochiului165.75 "
Max. Înălţime173.13 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea ochiului105 "
Min. Înălţime112.375 "
TipSuport de ridicare economic
Lăţime108.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)290.83
Lungimea navei (cm)274.96
Lățimea navei (cm)274.96
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimePicioare reglabileCuloriMin. Înălțimea ochiuluiÎnălțimea ochiuluiCapacitate de încărcareMaterialMax. Raza de bazăPreț
Trepied VESTIL TRI-AA cu picioare reglabile în înălțime, aluminiu | AG8AWM TRI-AA171.88 "DaSilver104.25 "-1000 lbs.Aluminiu74 7 / 8 "€4,691.40
Trepied VESTIL TRI-AF cu picioare nereglabile, aluminiu | AG8AWN TRI-AF112 "NuSilver-104.5 "1000 lbs.Aluminiu74 3 / 8 "€3,818.31
Trepied VESTIL TRI-SF cu picioare nereglabile, oțel | AG8AWQ TRI-SF115.13 "NuAlbastru-107.75 "2000 lbs.Oţel69 1 / 2 "€1,743.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Trepied TRI-SA cu picioare reglabile în înălțime, oțel
€2,567.47 /unitate