Trepied VESTIL TRI-AA cu picioare reglabile în înălțime, aluminiu | AG8AWM

VESTIL Trepied TRI-AA Cu picioare reglabile în înălțime, aluminiu

În stoc
Articol: AG8AWM Model: TRI-AA

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,691.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltrepied Stand
Înălțime reglabilă pentru picioareDa
Picioare reglabileDa
Tipul atașamentuluiȘurub cu ochi pivotant
Capacitate1,000 lbs.
Adâncime prăbușită16.25 "
Înălțime prăbușită132.5 "
Lățimea restrânsă17.25 "
CuloriSilver
Înălţime113.875 "
Creșteri de ajustare a înălțimii6"
Înălțimea113 7/8 la 175 3/8 "
IncludeȘurub pivotant și lanț de siguranță
Lungime109.875 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Raza de bază74 7 / 8 "
Max. Înălțimea ochiului164.5 "
Max. Înălţime171.88 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea ochiului104.25 "
Min. Înălţime111.63 "
TipSuport de ridicare economic
Lăţime109.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)289.24
Lungimea navei (cm)279.08
Lățimea navei (cm)279.08
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimePicioare reglabileCuloriMin. Înălțimea ochiuluiÎnălțimea ochiuluiCapacitate de încărcareMaterialMax. Raza de bazăPreț
Trepied VESTIL TRI-AF cu picioare nereglabile, aluminiu | AG8AWN TRI-AF112 "NuSilver-104.5 "1000 lbs.Aluminiu74 3 / 8 "€3,818.31
Trepied VESTIL TRI-SA cu picioare reglabile în înălțime, oțel | AG8AWP TRI-SA173.13 "DaAlbastru105 "-2000 lbs.Oţel73 5 / 8 "€2,567.47
Trepied VESTIL TRI-SF cu picioare nereglabile, oțel | AG8AWQ TRI-SF115.13 "NuAlbastru-107.75 "2000 lbs.Oţel69 1 / 2 "€1,743.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Trepied TRI-AA Cu picioare reglabile în înălțime, aluminiu
€4,691.40 /unitate