Trepied VESTIL TRI-SF cu picioare nereglabile, oțel | AG8AWQ

VESTIL Trepied TRI-SF cu picioare nereglabile, oțel

Articol: AG8AWQ Model: TRI-SF
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,109.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltrepied Stand
Înălțime reglabilă pentru picioareNu
Picioare reglabileNu
Tipul atașamentuluiȘurub cu ochi pivotant
Capacitate2,000 lbs.
Adâncime prăbușită16.25 "
Înălțime prăbușită132.5 "
Lățimea restrânsă17.25 "
CuloriAlbastru
Înălțimea ochiului107.75 "
Înălţime117.75 "
IncludeȘurub pivotant și lanț de siguranță
Tipul picioruluiFixed
Lungime100.875 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Raza de bază69 1 / 2 "
Max. Înălţime115.13 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime115.13 "
TipSuport de ridicare economic
Lăţime100.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)299.09
Lungimea navei (cm)256.22
Lățimea navei (cm)256.22
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimePicioare reglabileCuloriMin. Înălțimea ochiuluiÎnălțimea ochiuluiCapacitate de încărcareMaterialMax. Raza de bazăPreț
Trepied VESTIL TRI-AA cu picioare reglabile în înălțime, aluminiu | AG8AWM TRI-AA171.88 "DaSilver104.25 "-1000 lbs.Aluminiu74 7 / 8 "€3,877.19
RFQ
Trepied VESTIL TRI-AF cu picioare nereglabile, aluminiu | AG8AWN TRI-AF112 "NuSilver-104.5 "1000 lbs.Aluminiu74 3 / 8 "€3,155.63
RFQ
Trepied VESTIL TRI-SA cu picioare reglabile în înălțime, oțel | AG8AWP TRI-SA173.13 "DaAlbastru105 "-2000 lbs.Oţel73 5 / 8 "€2,121.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Trepied TRI-SF cu picioare nereglabile, oțel
€2,109.93 /unitate