Placă turnantă VESTIL TT-18-LA, diametru de 18 inchi, reglabilă pe înălțime | AG8BFA

VESTIL Placă turnantă TT-18-LA, diametru de 18 inchi, reglabilă pe înălțime

În stoc
Post: AG8BFA Model: TT-18-LA

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,943.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatan rotativ pentru paleți
Înălțime reglabilăDa
baterii incluseDa
Dimensiune baterie7
Capacitate750 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime cablu6 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime27 "
HP0 CP
Lungime23.25 "
MaterialOţel
Max. Înălţime42.94 "
Max. Gama de înălțime42 15 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime26.94 "
Min. Gama de înălțime26 15 / 16 "
Tipul operațieiApasa butonul
Fază1
Înălțimea plăcii5 / 16 "
Materialul plăciiOţel
Sursa de putereelectric
RPM19.2 RPM
Unghiul plăcii turnante360 grade
Diametrul platoului rotativ18 "
Voltaj24V c.c.
Tensiune (DC)(2) 12V
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.8
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)59.06
Lățimea navei (cm)59.06
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimeDiametrul platoului rotativPreț
Placă turnantă VESTIL TT-N-24-LA, 24 inch Dia., 750 lb. Capacitate | CE4RJV TT-N-24-LA42.69 "24 "€3,723.97
RFQ
Placă turnantă VESTIL TT-N-30-LA, 30 inch Dia., 750 lb. Capacitate | CE4RJW TT-N-30-LA42.69 "30 "€4,208.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă turnantă TT-18-LA, diametru de 18 inchi, reglabilă pe înălțime
€3,943.00 /unitate