VESTIL ULM-EPT-2745-44 Electric Pallet Truck, 27 x 44-1/2 Inch Size, 4400 Lb. Capacity | CE4RJY

VESTIL ULM-EPT-2745-44 Electric Pallet Truck, 27 x 44-1/2 Inch Size, 4400 Lb. Capacity

Element: CE4RJY Model: ULM-EPT-2745-44
€54,530.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
baterii incluseDa
Voltajul bateriei24V
Capacitate4400 lbs.
Material de rotirepoliuretan
CuloriSilver
Adâncime72 "
Înălțimea furcii coborâtă3.38 "
Înălțimea furcii ridicate8.25 "
Lungimea furcii44 1 / 2 "
Lățimea furcii27 "
Cadru complet sudatDa
CalitateGradul 304L
mâner Lungime55.88 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime56 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Distanța de călătorie4.75 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată8.25 "
Gama de servicii3 3/8 "până la 7 5/8"
Voltaj24V
Lăţime28 "
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
VESTIL ULM-EPT-2745-44 Electric Pallet Truck, 27 x 44-1/2 Inch Size, 4400 Lb. Capacity
€54,530.24 /unitate