Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL VDKR-BB-W Baza de balustrada pentru balustrada de conducte cu roti | AG8BNC

VESTIL VDKR-BB-W Baza de balustradă pentru țeavă cu roți

În stoc
Articol: AG8BNC Model: VDKR-BB-W

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu de siguranță pentru țevi
CuloriGalben
Înălţime6.25 "
Include(1) Pereche de bază baricade cu roți
Lungime3"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul roții.3"
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții1"
Lăţime12.19 "
Functioneaza cuVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)26.35
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL VDKR-BB-F Baza de balustrada pentru balustrada de conducte cu picioare | AG8BNB VDKR-BB-F8.06 "18.13 "3"€69.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VDKR-BB-W Baza de balustradă pentru țeavă cu roți
€67.43 /unitate