VESTIL VHMH-48-2 Mâner pentru utilizare cu VHMS-8/13/30 50.6

În stoc
Element: AG8BPT Model: VHMH-48-2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€102.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de direcție
CuloriPortocaliu
ComponenteMâner
Dimensiune50.56 "x 8" x 1.37 "
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime1.38 "
Lungime50.56 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Sursa de putereMână
TipMâner
Lăţime8"
Functioneaza cuVHMS-8, BHMS-15, VHMS-30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)128.43
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeÎnălţimeArticolLungimeTipLăţimePreț
VESTIL VHMH-36-1 Mâner pentru utilizare cu VHMS-2, dimensiune 36 inch | AG8BPP VHMH-36-136 "1.38 "Bara de direcție36 "Mâner8"€91.66
VESTIL VHMH-36-2 Mâner pentru utilizare cu VHMS-8/13/30, Dimensiune de 38.6 inci | AG8BPQ VHMH-36-236 "1.38 "Bara de direcție38.56 "Mâner8"€96.97
VESTIL VHMH-48-1 Mâner pentru utilizare cu VHMS-2, dimensiune 50.6 inchi | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Bara de direcție50.56 "Mâner8"€98.64
VESTIL VHMH-TB-2 Mâner bară rotativă Utilizare cu VHMS-8/13/30 | AG8BPU VHMH-TB-236 "1.53 "Turning Bar37.5 "Mâner de bara de cotitură4.12 "€138.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHMH-48-2 Mâner pentru utilizare cu VHMS-8/13/30 50.6
€102.08 /unitate