Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL VHMH-36-1 Mâner pentru utilizare cu VHMS-2, dimensiune 36 inch

În stoc
Post: AG8BPP Model: VHMH-36-1
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
€91.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de direcție
CuloriPortocaliu
ComponenteMâner
Dimensiune36 "x 8" x 1.375 "
mâner Lungime36 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime1.38 "
Lungime36 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Sursa de putereMână
TipMâner
Lăţime8"
Functioneaza cuVHMS-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeÎnălţimeArticolLungimeTipLăţimePreț
VESTIL VHMH-36-2 Mâner pentru utilizare cu VHMS-8/13/30, Dimensiune de 38.6 inci | AG8BPQ VHMH-36-236 "1.38 "Bara de direcție38.56 "Mâner8"€96.97
VESTIL VHMH-48-1 Mâner pentru utilizare cu VHMS-2, dimensiune 50.6 inchi | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Bara de direcție50.56 "Mâner8"€98.64
VESTIL VHMH-48-2 Mâner pentru utilizare cu VHMS-8/13/30 50.6 | AG8BPT VHMH-48-248 "1.38 "Bara de direcție50.56 "Mâner8"€102.08
VESTIL VHMH-TB-2 Mâner bară rotativă Utilizare cu VHMS-8/13/30 | AG8BPU VHMH-TB-236 "1.53 "Turning Bar37.5 "Mâner de bara de cotitură4.12 "€138.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHMH-36-1 Mâner pentru utilizare cu VHMS-2, dimensiune 36 inch
€91.66 /unitate