Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL WM-48 Plasă din sârmă de balustradă pătrată din oțel, dimensiune 48 inch | AG8CHG

VESTIL WM-48 Plasă din sârmă de balustradă pătrată din oțel, dimensiune de 48 inchi

În stoc
Articol: AG8CHG Model: WM-48

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€141.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlasa de sarma
CuloriGalben
Înălţime22 "
Lungime48 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Stil de montareȘurub pe
Lăţime0.03 "
Diametru plasă de sârmă.3 / 16 "
Functioneaza cuSQ-48-TB, SQ-48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)0.08
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7314390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VESTIL WM-108 Plasă de sârmă pentru balustradă pătrată din oțel, dimensiunea de 108 inchi | AG8CHE WM-108108 "€188.92
RFQ
VESTIL WM-120 Plasă de sârmă cu balustradă pătrată din oțel, dimensiune 120 inch | AG8CHF WM-120120 "€205.99
RFQ
VESTIL WM-60 Plasă din sârmă de balustradă pătrată din oțel, dimensiune 60 inch | AG8CHH WM-6060 "€150.48
VESTIL WM-72 Plasă de sârmă de balustradă pătrată din oțel, dimensiune 72 inch | AG8CHJ WM-7272 "€135.89
RFQ
VESTIL WM-84 Plasă de sârmă cu balustradă pătrată din oțel, dimensiune 84 inch | AG8CHK WM-8484 "€151.58
RFQ
VESTIL WM-96 Plasă de sârmă cu balustradă pătrată din oțel, dimensiune 96 inch | AG8CHL WM-9696 "€170.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WM-48 Plasă din sârmă de balustradă pătrată din oțel, dimensiune de 48 inchi
€141.91 /unitate