VESTIL WPC-10X10-4C Ușă glisantă cu cușcă de tavan, 4 laturi, 10 x 10 picioare | AG8CKC

VESTIL WPC-10X10-4C Ușă glisantă cu cușcă de tavan, 4 laturi, 10 x 10 picioare

Articol: AG8CKC Model: WPC-10X10-4C
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,820.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCage Partition
CuloriGri
Adâncime124 "
Înălţime125 1 / 4 "
Lungime124 "
MaterialPlasă de sârmă sudată
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea pătrată a plasei2 "x 2"
Lăţime124 "
Gauge de sârmă10 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 450.45
Înălțimea navei (cm)318.14
Lungimea navei (cm)314.96
Lățimea navei (cm)314.96
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL WPC-10X10-3NC Ușă glisantă fără cușcă de tavan, 3 fețe, 10 x 10 picioare | AG8CKB WPC-10X10-3NC124 "125 1 / 4 "124 "124 "€5,181.58
RFQ
VESTIL WPC-10X10-4NC Ușă glisantă fără cușcă de tavan, 4 fețe, 10 x 10 picioare | AG8CKD WPC-10X10-4NC124 "125 1 / 4 "124 "124 "€6,096.55
RFQ
VESTIL WPC-12X12-4NC Ușă cu balamale fără cușcă de tavan, 4 fețe, 12 x 12 picioare | AG8CKE WPC-12X12-4NC150 "101 1 / 4 "150 "150 "€6,443.11
RFQ
VESTIL WPC-8X8-3NC Ușă cu balamale fără cușcă de tavan, 3 fețe, 8 x 8 picioare | AG8CKF WPC-8X8-3NC100 "101 1 / 4 "102 "102 "€4,164.97
RFQ
VESTIL WPC-8X8-4C Ușă cu balamale cu cușcă de tavan, 4 laturi, 8 x 8 picioare | AG8CKG WPC-8X8-4C100 "101 1 / 4 "100 "100 "€5,669.81
RFQ
VESTIL WPC-8X8-4NC Ușă cu balamale fără cușcă de tavan, 4 laturi, 8 x 8 picioare | AG8CKH WPC-8X8-4NC100 "101 1 / 4 "100 "100 "€4,707.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WPC-10X10-4C Ușă glisantă cu cușcă de tavan, 4 laturi, 10 x 10 picioare
€8,820.14 /unitate