VESTIL XHCR-48-Y Furtun extrudat/cablu încrucișat din aluminiu, dimensiune de 48 inchi, galben

În stoc
Post: AG8CPB Model: XHCR-48-Y

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€788.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Înălțimea deschiderii cablului4 1 / 2 "
Capacitate10000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime48 "
Înălţime3 4 / 7 "
Lungime4 ft.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere3 1 / 8 "
Lățimea de deschidere4 1 / 2 "
Capacitate cu o singură roată10000 lbs.
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)9.05
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)53.66
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimePreț
VESTIL XHCR-36 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch | AG8CNT XHCR-36Silver36 "3 ft.€571.70
VESTIL XHCR-36-BK Crossover pentru furtun/cablu extrudat din aluminiu, dimensiune 36 inch, negru | AG8CNU XHCR-36-BKNegru36 "3 ft.€594.11
VESTIL XHCR-36-BRN Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch, maro | AG8CNV XHCR-36-BRNMaro36 "3 ft.€594.11
VESTIL XHCR-36-Y Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch, galben | AG8CNW XHCR-36-YGalben36 "3 ft.€594.11
VESTIL XHCR-36-YB Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch, galben/negru | AG8CNX XHCR-36-YBGalben închis36 "3 ft.€725.76
VESTIL XHCR-48 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 48 inch | AG8CNY XHCR-48Silver48 "4 ft.€640.77
VESTIL XHCR-48-BK Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 48 inchi, negru | AG8CNZ XHCR-48-BKNegru48 "4 ft.€788.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL XHCR-48-Y Furtun extrudat/cablu încrucișat din aluminiu, dimensiune de 48 inchi, galben
€788.12 /unitate