VESTIL XHDSA-C-48 Braț cantilever foarte rezistent, dimensiune 48 inch, 2500 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG8CPR Model: XHDSA-C-48

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€197.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de consolă în consolă
Tip brațDrept
Capacitate2500 lbs.
CuloriPortocaliu
ComponenteBraț foarte greu
Adâncime48 "
AmenajăriSingur
Înălţime13 "
Lungime48 "
Buze3-1 / 4 In.
Înălțimea buzelor3 1 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme1
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimePreț
VESTIL XHDSA-C-36 Braț cantilever foarte rezistent, 36 inch, 3400 lb. Capacitate | AG8CPP XHDSA-C-363400 lbs.36 "€161.03
VESTIL XHDSA-C-42 Braț cantilever foarte rezistent, 42 inch, 2900 lb. Capacitate | AG8CPQ XHDSA-C-422900 lbs.42 "€181.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL XHDSA-C-48 Braț cantilever foarte rezistent, dimensiune 48 inch, 2500 lb. Capacitate
€197.39 /unitate