VIBCO CCF-5000 Vibrator pneumatic 5000 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AE9NYL 6L763

VIBCO Vibrator pneumatic CCF-5000 5000 Lb 4000 Vpm 80 Psi

În stoc
Articol: AE9NYL Model: CCF-5000Crucea Ref: 6L763

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,172.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Tip rulmentPrelubricat
Capacitatea greutății coșului50,000 lb.
CFM @ 60 psi35
CFM @ 80 PSI50
dB @ 80 psi75
TaxăContinuu
Evaluarea forței5000 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomotInclus
Portul de desfacere1 "NPT
Inălțime totală8.88 "
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală8.625 "
Viteza @ 60 psi5000 vpm
Viteza @ 80 psi6000 vpm
Tip vibratorTurbină Heavy Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.485
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip vibratorTaxăMaterial carcasăPresiune maximăMontareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/4 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Beton internintermitent-80 psi----€2,286.65
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/8 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Beton internintermitent-80 psi----€2,226.44
Vibrator pneumatic VIBCO KA-2-1/2 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Beton internintermitent-80 psi----€2,616.23
Vibrator pneumatic VIBCO KA-3 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Beton internintermitent-80 psi----€3,097.01
VIBCO 10-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
Vibrator pneumatic VIBCO 10-1-1/4 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€502.10
Vibrator pneumatic VIBCO 10-3/4 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator pneumatic CCF-5000 5000 Lb 4000 Vpm 80 Psi
€2,172.49 /unitate