Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20843 Presă de cupru pentru capac 3 inchi | AB3EBU 1RPF7

VIEGA MEGAPRESS 20843 Cap cupru Presă 3 inch

În stoc
Element: AB3EBU Model: 20843Crucea Ref: 1RPF7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€235.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7412200035
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20833 Presă de cupru pentru capac 2-1/2 inch | AB3EBT 1RPF6 208332.5 "€185.46
VIEGA LLC 20848 Cap cupru Presă 4 inch | AB3EBV 1RPF8 208484"€274.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20843 Cap cupru Presă 3 inch
€235.26 /unitate