Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79275 Adaptor ProPress 1-1/2 x 1-1/2 | AJ2JEQ 5UMC9

VIEGA MEGAPRESS 79275 Adaptor ProPress 1-1/2 x 1-1/2

În stoc
Articol: AJ2JEQ Model: 79275Crucea Ref: 5UMC9
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
€60.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x MPT
MaterialBronz
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2722
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79210 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 inch | AE6QGY 5UMA6 79210Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT3 / 8 "1 / 2 "€9.85
VIEGA LLC 79215 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 inch | AE6QGZ 5UMA7 79215Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT1 / 2 "1 / 2 "€6.32
VIEGA LLC 79220 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 inch | AE6QHA 5UMA8 79220Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT3 / 4 "1 / 2 "€12.69
VIEGA LLC 79225 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 inch | AE6QHB 5UMA9 79225Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT1 / 2 "3 / 4 "€13.93
VIEGA LLC 79230 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 inch | AE6QHC 5UMC0 79230Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT3 / 4 "3 / 4 "€11.28
VIEGA LLC 79235 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 inch | AE6QHD 5UMC1 79235Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT1"3 / 4 "€30.63
VIEGA LLC 79240 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 inch | AE6QHE 5UMC2 79240Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT3 / 4 "1"€32.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79275 Adaptor ProPress 1-1/2 x 1-1/2
€60.81 /unitate