Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță hexagonală VNE INOX 13H1.5 Scaun teșit din oțel inoxidabil T304 | AA6HAX 13Y378

VNE STAINLESS 13H1.5 Piuliță hexagonală T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA6HAX Model: 13H1.5Crucea Ref: 13Y378
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
€33.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneScaun conic
Presiune maximă400 psi la 72 de grade F
Lungime totală31 / 32 "
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tubuluiPreț
Piuliță hexagonală VNE INOX 13H1.0 Scaun teșit din oțel inoxidabil T304 | AA6HAW 13Y377 13H1.029 / 32 "1"€22.88
Piuliță hexagonală VNE INOX 13H2.0 Scaun teșit din oțel inoxidabil T304 | AA6HAY 13Y379 13H2.01 1 / 16 "2"€42.14
Piuliță hexagonală VNE INOX 13H2.5 Scaun teșit din oțel inoxidabil T304 | AA6HAZ 13Y380 13H2.51.187 "2.5 "€61.25
Piuliță hexagonală VNE INOX 13H3.0 Scaun teșit din oțel inoxidabil T304 | AA6HBA 13Y381 13H3.01 9 / 32 "3"€68.72
Piuliță hexagonală VNE INOX 13H4.0 Scaun teșit din oțel inoxidabil T304 | AA6HBB 13Y382 13H4.01.5 "4"€137.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 13H1.5 Piuliță hexagonală T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil
€33.20 /unitate