Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS 13MHHS2.0 Clemă cu segmente din 3 piese 550 Psi la 70f | AA3NLH 11P811

VNE STAINLESS 13MHHS2.0 Clemă cu segmente din 3 piese 550 Psi la 70f

În stoc
Element: AA3NLH Model: 13MHHS2.0Crucea Ref: 11P811

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€43.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru segmente, 3 bucăți
Material corpT304 Oțel inoxidabil
ConexiunePiuliță cu aripi
Pentru dimensiunea tubului2"
Presiune maximă550 psi@70 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț
VNE INOX 13MHHS1.5 Clemă cu segmente din 3 piese 600 Psi la 70f | AA3NLG 11P810 13MHHS 1.51 "și 1-1 / 2"600 psi@70 grade F€39.39
VNE STAINLESS 13MHHS2.5 Clemă cu segmente din 3 piese 450 Psi la 70f | AA3NLJ 11P812 13MHHS 2.52.5 "450 psi@70 grade F€56.65
VNE STAINLESS 13MHHS3.0 Clemă cu segmente din 3 piese 350 Psi la 70f | AA3NLK 11P813 13MHHS 3.03"350 psi@70 grade F€61.14
VNE STAINLESS 13MHHS4.0 Clemă cu segmente din 3 piese 250 Psi la 70f | AA3NLL 11P814 13MHHS 4.04"250 psi@70 grade F€78.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHS2.0 Clemă cu segmente din 3 piese 550 Psi la 70f
€43.72 /unitate