Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX 14A2.5 Ferulă lungă T304 Oțel inoxidabil | AA6HBF 13Y386

VNE STAINLESS 14A2.5 Ferulă lungă din oțel inoxidabil T304

În stoc
Articol: AA6HBF Model: 14A2.5Crucea Ref: 13Y386

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€43.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă lungă
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneScaun conic
Presiune maximă400 psi la 72 de grade F
Lungime totală1.75 "
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX 14A1.0 Ferulă lungă T304 din oțel inoxidabil 1 inch | AA6HBC 13Y383 14A1.01.375 "1"0.065 "€21.76
VNE INOX 14A1.5 Ferulă lungă T304 Oțel inoxidabil | AA6HBD 13Y384 14A1.51.5 "1.5 "0.065 "€24.89
VNE INOX 14A2.0 Ferulă lungă T304 din oțel inoxidabil 2 inchi | AA6HBE 13Y385 14A2.01.5 "2"0.065 "€26.68
VNE INOX 14A3.0 Ferulă lungă T304 din oțel inoxidabil 3 inchi | AA6HBG 13Y387 14A3.01.75 "3"0.065 "€54.47
VNE INOX 14A4.0 Ferulă lungă T304 din oțel inoxidabil 4 inch | AA6HBH 13Y388 14A4.01.75 "4"0.083 "€97.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 14A2.5 Ferulă lungă din oțel inoxidabil T304
€43.62 /unitate