Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN N56/07011 J Tip fir solid Lungime 100 picioare PVC | AC9MNP 3HL40

VULCAN N56/07011 J Tip fir solid Lungime 100 picioare PVC

În stoc
Articol: AC9MNP Model: N56 / 07011Crucea Ref: 3HL40

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€104.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastați fir solid J
Temperatura ambientală. Gamă221 grade F
IzolațiePVC
Lungime100ft
Număr de conductori2
Tip de terminareNici unul
TipTip J
Folosit pentruDetectarea temperaturii incluzând procesele medicale, de ambalare, turnare, servicii alimentare și industriale
Dimensiunea firului20AWG
Dimensiunea firului (AWG)20
Tipul firuluiSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Temperatura de izolare. (F) (221)
    • Folosit în (atmosferă oxidantă, reducătoare, inertă sau de vid)

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăIzolațiePreț
VULCAN N56/07006 Tip J Sârmă solidă Lungime 100 picioare Sticlă | AC9MNM 3HL37 N56 / 07006900 grade FGeamuri din sticlă€320.73
VULCAN N56/07009 J Tip fir solid Lungime 100 picioare Ptfe | AC9MNN 3HL39 N56 / 07009500 grade FPTFE€226.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN N56/07011 J Tip fir solid Lungime 100 picioare PVC
€104.35 /unitate