Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN N56/07027 K tip fir solid Lungime 100 picioare PVC | AC9MNU 3HL44

VULCAN N56/07027 Tip K Lungime sârmă solidă 100 picioare PVC

În stoc
Articol: AC9MNU Model: N56 / 07027Crucea Ref: 3HL44
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
€138.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă solidă de tip K
Temperatura ambientală. Gamă221 grade F
IzolațiePVC
Lungime100ft
Număr de conductori2
Tip de terminareNici unul
TipTip K
Folosit pentruDetectarea temperaturii, inclusiv a proceselor medicale, de ambalare, de turnare, de servire a alimentelor și industriale
Dimensiunea firului20AWG
Dimensiunea firului (AWG)20
Tipul firuluiSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8544110050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Temperatura de izolare. (F) (221)
    • Folosit în (atmosferă oxidantă și reducătoare)

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăIzolațieFolosit pentruPreț
VULCAN N56/07022 Tip K Lungime sârmă solidă 100 picioare Sticlă | AC9MNQ 3HL41 N56 / 07022900 grade FGeamuri din sticlăDetectarea temperaturii incluzând procesele medicale, de ambalare, turnare, servicii alimentare și industriale€442.18
VULCAN N56/07025 K tip fir solid Lungime 100 picioare Ptfe | AC9MNT 3HL43 N56 / 07025500 grade FPTFEDetectarea temperaturii incluzând procesele medicale, de ambalare, turnare, servicii alimentare și industriale€353.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN N56/07027 Tip K Lungime sârmă solidă 100 picioare PVC
€138.73 /unitate