Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS AH4033217-1/2 Freză de capăt din carbură solidă 1/2 inch diametru 3-1/2 inch lungime | AG2ZDQ 32PL47

WALTER TOOLS AH4033217-1/2 Freză de capăt din carbură solidă 1/2 inch diametru 3-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AG2ZDQ Model: AH4033217-1 / 2Crucea Ref: 32PL47
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
€287.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaAcoperit cu TAZ
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix45 grade
Lungimea tăierii1 5 / 64 "
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 2 "
Dia de gât.1 / 2 "
Lungimea gâtului3.5 "
Număr de flauturi3
Lungime totală3.5 "
Diametrul tijei.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.21
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.21
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRaza de colțTipul dimensiuniiDiametrul tijei.Unghiul HelixLungimea tăieriiDia de gât.Lungimea gâtuluiPreț
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 Freză de capăt din carbură solidă 1/4 inch diametru 3 inch lungime 4 fluturi | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Fracțional Inch3 / 8 "50 grade13 / 32 "1 / 4 "3"€95.03
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 Freză de capăt din carbură solidă 3/4 inch diametru 4 inch lungime 4 fluturi | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Fracțional Inch3 / 4 "50 grade1 7 / 32 "3 / 4 "4"€473.85
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 Freză de capăt din carbură solidă 3/8 inch diametru 4 caneluri | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-Fracțional Inch3 / 8 "50 grade39 / 64 "3 / 8 "3"€204.19
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 Freză de capăt din carbură solidă 5/16 inch Diametru 3 inch Lungime 4 caneluri | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Fracțional Inch3 / 8 "50 grade1 / 2 "5 / 16 "3"€167.25
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 Freză de capăt din carbură solidă 1/16 inch diametru 2 inch lungime | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-Fracțional Inch1 / 4 "45 grade11 / 64 "1 / 16 "2"€113.73
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 Freză de capăt din carbură solidă 1/4 inch diametru 3 inch lungime 3 caneluri | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Fracțional Inch3 / 8 "45 grade17 / 32 "1 / 4 "3"€112.98
WALTER TOOLS AH4033217-1/8 Freză de capăt din carbură solidă, cu diametru de 1/8 inch, acoperită cu Taz | AG2ZDT 32PL49 AH4033217-1 / 82.5 "-Fracțional Inch1 / 4 "45 grade9 / 32 "1 / 8 "2.5 "€117.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS AH4033217-1/2 Freză de capăt din carbură solidă 1/2 inch diametru 3-1/2 inch lungime
€287.17 /unitate