Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MTK 30FL86

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură

În stoc
Articol: AF9MTK Model: CNGG120408-NFT WS10Crucea Ref: 30FL86
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
€29.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICNGG432-NFT
Spărgător de așchiiNFT
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
Calitatews10
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaParalelogram de 80 de grade
Inserați dimensiunea12
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOCNGG120408-NFTWS10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii4
Raza nasului0.031 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilCNGG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1205
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS CNGG120404-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MTJ 30FL85 CNGG120404-NFT WS10CNGG431-NFT0.015 "€32.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CNGG120408-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură
€29.38 /unitate