Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CNMG120408-NM4 WSM10 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MGK 28ME70

WALTER TOOLS CNMG120408-NM4 WSM10 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch

În stoc
Articol: AF8MGK Model: CNMG120408-NM4 WSM10Crucea Ref: 28ME70
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
€30.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICNMG432-NM4
Spărgător de așchiiNM
învelișPVD
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWSM10
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma80 de grade diamant
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOCNMG120408-NM4 WSM10
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii8
Raza nasului0.031 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilCNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (Da)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSISpărgător de așchiiînvelișCalitateRaza nasuluiMaterialul piesei de prelucratPreț
WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AB8TGQ 28ME37 CNMG120404-NF WSM20CNMG431-NFNFPVDWSM200.016 "Oțel inoxidabil, aliaje la înaltă temperatură€28.46
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AB8TGU 28ME74 CNMG120408-NM5 WAK20CNMG432-NM5NMBCVWAK200.031 "Fier de călcat€30.38
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "Oțel inoxidabil, aliaje la înaltă temperatură€29.86
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "Oțel inoxidabil, aliaje la înaltă temperatură€26.97
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMBCVWAK300.031 "-€24.87
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMS WSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-€30.38
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMS WSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-€29.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120408-NM4 WSM10 Inserție de strunjire din carbură Cnmg 1/2 inch
€30.07 /unitate