Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2481-6.5 Burghiu Jobber 6.5mm Carbid | AG6YZN 49L713

WALTER TOOLS F2481-6.5 Burghiu carbură de 6.5 mm

În stoc
Articol: AG6YZN Model: F2481-6.5Crucea Ref: 49L713

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€374.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMâna stângă
Echivalent zecimal0.255 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareanecretate
Lungimea flautului16mm
CalitateDe înaltă performanță
Număr listăF2481
MaterialCarbid solid
Lungime totală100mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.4.8mm
Mărimea6.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.8
Lungimea navei (cm)11.51
Lățimea navei (cm)1.8
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Direcția de tăierefinalizareaLungimea flautuluiCalitateNumăr listăLungime totalăUnghiul punctuluiPreț
WALTER TOOLS A3486TIP-6.5 Burghiu Jobber 6.5mm 130 Carbură | AF8QDD 29FN38 A3486TIP-6.58mmMana dreaptaSFAT - TiN79mmK30FA3486117mm130 grade€605.93
WALTER TOOLS A3586TIP-6.5 Burghiu Jobber 6.5mm 130 Carbură | AF8QEL 29FN77 A3586TIP-6.58mmMana dreaptaSFAT - TiN79mmK30FA3586117mm130 grade€675.68
WALTER TOOLS A3687-6.5 Burghiu Jobber 6.5mm 120 Carbură | AF8QFG 29FN97 A3687-6.58mmMana dreaptanecretate127mmK20FA3687165mm120 grade€215.36
WALTER TOOLS A6181TFT-6.5 Burghiu Jobber 6.5mm 150 Carbură | AF8QHR 29FP82 A6181TFT-6.58mmMana dreaptaTFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 grade€254.96
WALTER TOOLS A7191TFT-6.5 Burghiu Jobber 6.5mm 180 Carbură | AF8QPJ 29FT75 A7191TFT-6.58mmMana dreaptaTFT - TiNAl23mmK30FA719179mm180 grade€223.21
WALTER TOOLS F2481TMS-6.5 Burghiu Jobber 6.5mm Carbid | AG6ZCE 49L774 F2481TMS-6.54.8mmMâna stângăTMS16mmDe înaltă performanțăF2481100mm140 grade€448.09
WALTER TOOLS F2482-6.5 Burghiu Jobber 6.5mm Carbid | AG6ZEW 49L836 F2482-6.55.7mmMana dreaptanecretate16mmDe înaltă performanțăF2482100mm140 grade€339.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2481-6.5 Burghiu carbură de 6.5 mm
€374.79 /unitate