WARNER ELECTRIC EP-400 24V Cuplu ambreiaj/frână 22 ft-lb 24 Vdc | AE3AKT 5AEZ9

WARNER ELECTRIC EP-400 24V Cuplu ambreiaj/frână 22 ft-lb 24 Vdc

În stoc
Articol: AE3AKT Model: EP-400 24VCrucea Ref: 5AEZ9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,383.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbreiaj / frână
Ambiant (C)-20-45
Volți bobină24
Împrejmuireanexat
FuncţiePornește sau oprește încărcarea atunci când este aplicată puterea
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3/16
Lungime11.781 "
Max. CP @ 1725 RPM1
RPM max4500
Se montează peMount Mount
Lungimea cablului de alimentare (in.)Terminale
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Cuplu static22 Ft.-Lb.
Tensiune (DC)24
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăÎmprejmuireLungimeRPM maxCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.LăţimePreț
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,394.53
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,612.39
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,783.46
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,547.70
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-ventilată6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,848.15
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-ventilată6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,294.01
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Cuplu ambreiaj/frână 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Total închis neventilat8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1/8 "10 "€6,163.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-400 24V Cuplu ambreiaj/frână 22 ft-lb 24 Vdc
€4,383.75 /unitate