Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/8 SVS 1 Supapă de aerisire a aburului Nereglabil Drept 1/8 in | AC8WTU 3EJG2

WATTS 1/8 SVS 1 Supapă de evacuare a aburului Nereglabil Drept 1/8 in

În stoc
Element: AC8WTU Model: 1/8 SVS 1Crucea Ref: 3EJG2
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
€43.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de aerisire cu abur
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorAlamă
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Presiune maximă10 psi
Min. presiune10 psi
Vent Dia.1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1872
Înălțimea navei (cm)11.3
Lungimea navei (cm)22.2
Lățimea navei (cm)15.9
Codul HS7419995050
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Înălțimea aerisirii (3-1 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WATTS 1/8 SV Unghi supapă de evacuare a aburului 1/8 inch Mpt | AC8WTR 3EJF9 1/8 SVSupapa de aerisire cu abur€38.01
WATTS 1/8 SVA Supapă de aerisire Unghi reglabil 1/8 inch Mpt | AC8WTT 3EJG1 1/8 SVASupapă de aerisire reglabilă€41.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/8 SVS 1 Supapă de evacuare a aburului Nereglabil Drept 1/8 in
€43.87 /unitate