WATTS ETX-60-ASF 1 1/4 Boiler Trim Out Pachet, admisie 1/2 inch, capacitate de 3 galoane | BP3MBG 0235091

WATTS ETX-60-ASF 1 1/4 Boiler Trim Out Pachet, admisie 1/2 inch, capacitate de 3 galon

Articol: BP3MBG Model: ETX-60-ASF 1 1/4Crucea Ref: 0235091
€377.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu cazan
Materialul vezicii urinareButyl
CuloriGri
Diametru11 3 / 8 "
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Temperatura de funcționare.220 de grade F
Max. Presiune de lucru75 PSI
Mfr. SerieETX-ASF
Tip de montarePipe
OrientareVertical
Capacitate rezervor3 gal. La 12 psi
Înălțimea rezervorului17 3 / 16 "
Materialul rezervoruluiOtel carbon
Volumul rezervorului6 gal.
Capacitate volum6 gal.

Detalii produs:

Pachet de tăiere a cazanului, admisie de 1/2 inch, capacitate de 3 galon

Variante de produs

ProdusModelDiametruMfr. SerieOrientareMaterialul rezervoruluiVolumul rezervoruluiPreț
WATTS ET-60-ASF 1 1/4 Boiler Trim Out Pachet, 12 3/16 inch Dia., 4.3 Gallon Capacitate | BP3MAH 0235037 ET-60-ASF 1 1/412 3 / 16 "ETXVertical orizontalOţel-€480.92
RFQ
WATTS HPX-C Pachet Trim Out, Npt, Conexiune de 1 inch | BP3MAM 0235070 HPX-C-HPX---€477.20
RFQ
WATTS HPX-30-BD-PRO Pachet Trim Out, Npt, Conexiune 1 1/4 inch | BP3MAP 0235069 HPX-30-BD-PRO-HPX---€591.80
RFQ
WATTS HPX-15D Pachet Trim Out, Npt, Conexiune 1 1/4 inch | BP3MAQ 0235073 HPX-15D-HPX---€454.27
RFQ
WATTS HPX-D Pachet Trim Out, Conexiune Aer Filetat | BP3MAR 0235071 HPX-D-HPX---€477.20
RFQ
WATTS HPX-30-BC-PRO Pachet Trim Out, Npt, Conexiune de 1 inch | BP3MAT 0235068 HPX-30-BC-PRO-HPX---€591.80
RFQ
WATTS HPX-15C Pachet Trim Out, Npt, Conexiune de 1 inch | BP3MAU 0235072 HPX-15C-HPX---€454.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS ETX-60-ASF 1 1/4 Boiler Trim Out Pachet, admisie 1/2 inch, capacitate de 3 galon
€377.29 /unitate