Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS GBV-1 Supapă cu bilă 3/4, admisie de 3/4 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS Supapă cu bilă GBV-1 3/4, admisie de 3/4 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi

În stoc
Articol: BY8LKY Model: GBV-1 3/4Crucea Ref: 0545000

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€53.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlMâner Tee
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.125 de grade F
Mfr. SerieGBV-1
Min. Temp.-20 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă cromată
Tip tulpinăDovadă de explozie
Proiectarea supapelor1-Piece
WOG (PSI)5 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3127

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare 3/4 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorMaterial de bilăDimensiunea intrăriiMax. Temp.Mfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterialul arboreluiPreț
WATTS GBV-1 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LKW 0544999 GBV-1 1/21-PieceAlamă cromată1 / 2 "125 de grade FGBV-1-20 grade F1 / 2 "Alamă cromată€43.17
WATTS GBV 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi | CA9NQV 0545007 GBV 12-PieceAlamă1"125 de grade FGBV-20 grade F1"Alamă€54.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă GBV-1 3/4, admisie de 3/4 inch, 125 grade. F Max. Temp., 5 Psi
€53.75 /unitate