Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF07S 2 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, filet femel, dimensiune 2 inch, bronz | CC9NTE 0061945

WATTS LF07S 2 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, filet femel, dimensiune 2 inch, bronz

În stoc
Articol: CC9NTE Model: LF07S 2Crucea Ref: 0061945
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
€1,055.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de stropire a incendiilor
Tip antireturVerificare dublă
Finisaj corporalAlamă
Material corpBronz fără plumb
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF07S
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95

Detalii produs:

Sistem rezidential de stropire împotriva incendiilor, filet mamă, dimensiune 2 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF07S 1 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, in linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 de grade F11.03 Bar33 de grade F1"€481.65
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Sistem rezidenţial de sprinklere împotriva incendiilor, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1/4 "140 de grade F11.03 Bar33 de grade F1-1/4 "€585.47
WATTS LF07S 1 1/2 Sistem rezidential de stropire pentru incendiu, filet femel, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1-1/2 "€959.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF07S 2 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, filet femel, dimensiune 2 inch, bronz
€1,055.48 /unitate