Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF07S 1 1/2 Sistem rezidential de stropire pentru incendiu, filet femel, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | CB8VYX 0061943

WATTS LF07S 1 1/2 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, filet femel, dimensiune 1 1/2 inch, bronz

În stoc
Articol: CB8VYX Model: LF07S 1 1/2Crucea Ref: 0061943
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
€959.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de stropire a incendiilor
Tip antireturVerificare dublă
Finisaj corporalAlamă
Material corpBronz fără plumb
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF07S
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7738

Detalii produs:

Sistem rezidențial de stropire împotriva incendiilor, filet mamă, dimensiune 1 1/2 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF07S 1 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, in linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 de grade F11.03 Bar33 de grade F1"€481.65
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Sistem rezidenţial de sprinklere împotriva incendiilor, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1/4 "140 de grade F11.03 Bar33 de grade F1-1/4 "€585.47
WATTS LF07S 2 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, filet femel, dimensiune 2 inch, bronz | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 de grade F175 PSI33 de grade F2"€1,055.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF07S 1 1/2 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, filet femel, dimensiune 1 1/2 inch, bronz
€959.69 /unitate