Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF07S 1 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, in linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY8WDW 0122588

WATTS LF07S 1 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, in linie, dimensiune 1 inch, bronz

În stoc
Articol: BY8WDW Model: LF07S 1Crucea Ref: 0122588
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
€481.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de stropire a incendiilor
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru11.03 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF07S
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunsilicon
FiltruNu
Tip filetNPT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.413

Detalii produs:

Sistem rezidențial de stropire împotriva incendiilor, în linie, dimensiune 1 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Sistem rezidenţial de sprinklere împotriva incendiilor, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1/4 "140 de grade F11.03 Bar33 de grade F1-1/4 "€585.47
WATTS LF07S 1 1/2 Sistem rezidential de stropire pentru incendiu, filet femel, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1-1/2 "€959.69
WATTS LF07S 2 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, filet femel, dimensiune 2 inch, bronz | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 de grade F175 PSI33 de grade F2"€1,055.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF07S 1 Sistem rezidential de sprinklere de incendiu, in linie, dimensiune 1 inch, bronz
€481.65 /unitate