Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF7RU2-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 1, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA7ZVR 0072224

WATTS LF7RU2-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 1, în linie, dimensiune 1 inch, alamă

În stoc
Articol: CA7ZVR Model: LF7RU2-U2 1 X 1Crucea Ref: 0072224

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€167.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Tip antireturVerificare dublă
Finisaj corporalBronz
Material corpAlama fără plumb
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discSantopren
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareextensia ftp
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF7R
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăUniune Femelă Filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletUniune Femelă Filetată
Material scaunEPDM
FiltruNu
Tip filetextensia ftp
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4478

Detalii produs:

Supapă de reținere dublă rezidențială, în linie, dimensiune de 1 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruModelul corpuluiStilul corpuluiMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletTip filetPreț
WATTS LF7R10-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 3/4, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/410.3 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăMTSF€134.72
WATTS LF7RU2-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1/2 X 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Bar-In linie33 de grade F-1 / 2 "Uniune Femelă FiletatăNPT€136.08
WATTS LF7R10-U3 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 3/4, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Filet masculMTSF€160.69
WATTS LF7RU4-5 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 1, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 psiIn linieIn linie33 de grade FFilet mascul1"Filet masculNHM€137.88
WATTS LF7RU2-2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1/2 X 3/4, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-In linie33 de grade F-3 / 4 "Femelă filetatăNPT€130.70
WATTS LF7RU2-2 Supapă de reținere dublă rezidențială 3/4 X 1, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-In linie33 de grade F-1"Femelă filetatăNPT€141.88
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 Supapă de reținere dublă rezidențială, în linie, dimensiune 1 inch, alamă | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiIn linieIn linie33 de grade FFemelă filetată1"Femelă filetatăMTSF€122.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF7RU2-U2 Supapă de reținere dublă rezidențială 1 X 1, în linie, dimensiune 1 inch, alamă
€167.86 /unitate