WATTS LFDPG5-2 Manometru 1/8, dimensiune 1/8 inch, 0 până la 160 Psi | BT4VLC 0615755

WATTS LFDPG5-2 Manometru 1/8, dimensiune 1/8 inch, 0 până la 160 Psi

Articol: BT4VLC Model: LFDPG5-2 1/8Crucea Ref: 0615755
€71.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Cauza MaterialPolimer ABS
Dimensiunea cadranului2"
IntrareTop
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Min. Temp.-4 grade F
Domeniul de presiune0 la 160 psi
Materialul arboreluiAlamă
Temp. Gamă-4 până la 176 grade. F

Detalii produs:

Manometru, dimensiune 1/8 inch, 0 până la 160 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMaterialul arboreluiPreț
WATTS LFDPG5-2 Manometru 1/4, dimensiune 1/4 inch, 0 până la 160 Psi | BT4VLD 0615756 LFDPG5-2 1/41 / 4 "Alamă€59.45
RFQ
WATTS LFDPG5-2-0-160 Manometru 1/8, admisie 1/8 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi | BT4YVT 0121713 LFDPG5-2-0-160 1/81 / 8 "Alama fără plumb€71.93
WATTS LFDPG5-2-0-160 Manometru 1/4, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi | BT6WDB 0121691 LFDPG5-2-0-160 1/41 / 4 "Alama fără plumb€71.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFDPG5-2 Manometru 1/8, dimensiune 1/8 inch, 0 până la 160 Psi
€71.93 /unitate