Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFDPG5-2-0-160 Manometru 1/4, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi | BT6WDB 0121691

WATTS LFDPG5-2-0-160 Manometru 1/4, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi

În stoc
Articol: BT6WDB Model: LFDPG5-2-0-160 1/4Crucea Ref: 0121691

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€71.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Cauza MaterialPolimer ABS
Dimensiunea cadranului2"
IntrareTop
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Mfr. SerieLFDPG-5
Min. Temp.-4 grade F
Domeniul de presiune0 la 160 psi
Element de detectareDa
Materialul arboreluiAlama fără plumb
Temp. Gamă-4 până la 176 grade. F
Interval de temperatură-4 până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081

Detalii produs:

Manometru, intrare 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMaterialul arboreluiPreț
WATTS LFDPG5-2 Manometru 1/8, dimensiune 1/8 inch, 0 până la 160 Psi | BT4VLC 0615755 LFDPG5-2 1/81 / 8 "Alamă€59.45
RFQ
WATTS LFDPG5-2 Manometru 1/4, dimensiune 1/4 inch, 0 până la 160 Psi | BT4VLD 0615756 LFDPG5-2 1/41 / 4 "Alamă€59.45
RFQ
WATTS LFDPG5-2-0-160 Manometru 1/8, admisie 1/8 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi | BT4YVT 0121713 LFDPG5-2-0-160 1/81 / 8 "Alama fără plumb€71.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFDPG5-2-0-160 Manometru 1/4, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi
€71.93 /unitate