Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1380X6 Cot masculin 45 grade 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FWQ 2ZME5

WEATHERHEAD 1380X6 cot masculin 45 grade 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FWQ Model: 1380X6Crucea Ref: 2ZME5
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
€23.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
ConexiuneTub de cupru de compresie
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1380X10 Cot masculin 45 grade 1/2-14 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FWP 2ZME4 1380X101 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€43.26
WEATHERHEAD 1380X6X6 Cot masculin 45 grade 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FWR 2ZME6 1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€40.85
WEATHERHEAD 1380X8 Cot masculin 45 grade 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FWT 2ZME7 1380X83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€27.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1380X6 cot masculin 45 grade 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului
€23.38 /unitate