Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1469X8X4 Cot masculin 1/4-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FRZ 2ZLL6

WEATHERHEAD 1469X8X4 cot tată 1/4-18 1/2 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FRZ Model: 1469X8X4Crucea Ref: 2ZLL6
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
€42.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
ConexiuneTub de compresie din nailon
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302306000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1869X4X4 Cot masculin 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FLT 2ZKP7 1869X4X4Conectare rapidă1 / 4 "€20.73
WEATHERHEAD 1869X6 Cot masculin 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLX 2ZKR2 1869X6Conectare rapidă3 / 8 "€24.44
WEATHERHEAD 1869X8X4 Cot masculin 1/4-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FMJ 2ZKT4 1869X8X4Conectare rapidă1 / 2 "€54.32
WEATHERHEAD 1469X4X4 Cot masculin 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FRT 2ZLJ6 1469X4X4Tub de compresie din nailon1 / 4 "€18.44
WEATHERHEAD 1469X6 Cot masculin 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FRV 2ZLK1 1469X6Tub de compresie din nailon3 / 8 "€18.38
WEATHERHEAD 1369X4X4 Cot masculin 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FVZ 2ZMC8 1369X4X4Tub de cupru de compresie1 / 4 "€17.44
WEATHERHEAD 1369X6 Cot masculin 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FWA 2ZMC9 1369X6Tub de cupru de compresie3 / 8 "€16.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1469X8X4 cot tată 1/4-18 1/2 inch Dimensiunea tubului
€42.88 /unitate