Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 13156 Arbor cu perie cu nod din sârmă 3-1/2 inch | AB2VVT 1PAJ7

WEILER 13156 Knot Wire Cup Perie Arbor 3-1/2 inch

În stoc
Element: AB2VVT Model: 13156Crucea Ref: 1PAJ7
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
€62.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de cupă cu sârmă de nod
Arbor Hole5/8 "-11
Perie Dia.3.5 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max13,000
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.023 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 13258 Perie cu nod din sârmă Arbor filetat | AB2VVR 1PAJ6 132582.75 "Oţel inoxidabil14,0001"0.02 "€98.34
WEILER 13163 Perie cu nod din sârmă Arbor filetat | AB2VVU 1PAJ8 131633.5 "Oţel inoxidabil13,0007 / 8 "0.023 "€126.78
WEILER 12776 Perie cu nod din sârmă cu filet Arbor 4 inch | AC6FYL 33M611 127764"Bronz90001.25 "0.02 "€139.77
WEILER 12276 Perie cu nod din sârmă cu filet Arbor 5 inch | AD7KZH 4F714 122765"Otel carbon90001.375 "0.023 "€130.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 13156 Knot Wire Cup Perie Arbor 3-1/2 inch
€62.76 /unitate