Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 26076 Pensula miniaturala 5/8 inch - Pachet De 12 | AE4AHT 5HD91

WEILER 26076 Pensula miniaturala 5/8 inch - Pachet de 12

În stoc
Articol: AE4AHT Model: 26076Crucea Ref: 5HD91
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
€147.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de cupă în miniatură
Arbor HoleFără gaură de arboret
Perie Dia.5 / 8 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max37,000
Tip montaretijă
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Lungime tăiere1 / 4 "
Sârmă Dia.0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplerePreț
WEILER 26074 Pensula miniaturala 5/8 inch - Pachet De 12 | AE4AHQ 5HD89 26074Otel carbon€3.94
WEILER 26075 Pensula miniaturala 5/8 inch - Pachet De 12 | AE4AHR 5HD90 26075Alamă€3.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 26076 Pensula miniaturala 5/8 inch - Pachet de 12
€147.83 /unitate