Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ecartament sifon WEKSLER CPSS4 1/4 in | AE7BDV 5WL29

WEKSLER CPSS4 Sifon ecartament 1/4 in

În stoc
Articol: AE7BDV Model: CPSS4Crucea Ref: 5WL29
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
€90.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSifon manometru
MaterialOţel inoxidabil
Domeniul de presiune2000 psi @ 1000 grade F
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9026902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialDomeniul de presiuneMărimeaPreț
WEKSLER AO31 Sifon Ecartament 1/4 In | AE7BDN 5WL08 AO31Fier de călcat500 psi @ 400 grade F1 / 4 "€26.16
WEKSLER AO3B Sifon Ecartament 1/4 In | AE7BDP 5WL09 AO3BAlamă250 psi @ 400 grade F1 / 4 "€109.90
Ecartament sifon WEKSLER CPS2 1/2 in | AE7BDU 5WL28 CPS2Oţel1000 psi @ 850 grade F1 / 2 "€59.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEKSLER CPSS4 Sifon ecartament 1/4 in
€90.73 /unitate