Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEKSLER AO3B Sifon Ecartament 1/4 In | AE7BDP 5WL09

WEKSLER AO3B Sifon ecartament 1/4 in

În stoc
Articol: AE7BDP Model: AO3BCrucea Ref: 5WL09
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
€109.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSifon manometru
MaterialAlamă
Domeniul de presiune250 psi @ 400 grade F
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialDomeniul de presiuneMărimeaPreț
WEKSLER AO31 Sifon Ecartament 1/4 In | AE7BDN 5WL08 AO31Fier de călcat500 psi @ 400 grade F1 / 4 "€26.16
Ecartament sifon WEKSLER CPS2 1/2 in | AE7BDU 5WL28 CPS2Oţel1000 psi @ 850 grade F1 / 2 "€59.27
Ecartament sifon WEKSLER CPSS4 1/4 in | AE7BDV 5WL29 CPSS4Oţel inoxidabil2000 psi @ 1000 grade F1 / 4 "€90.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEKSLER AO3B Sifon ecartament 1/4 in
€109.90 /unitate